Câble en fil d'acier Spartex 854823

Câble acier galvanisé 7 Torons de 7 fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854823
Rubix :C600-7097473
EAN :3660338103735
BOITE CABLE GALVA ACIER 7X7 DIAM 3 MM LONG 25 M

Résumé technique

Diamètre câble3 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture583 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE CABLE GALVA ACIER 7X7 DIAM 3 MM LONG 25 M


Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Acier galvanisé non graissé.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Température d'utilisation de -20°C à +100°C
Conditionnement en boîte dévidoir

Informations techniques


Attributs
Diamètre câble3 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture583 kg
Poids0,9 kg
32,51 € HT
/ boite
39,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre câble

Longueur

Résistance à la rupture