Câble en fil d'acier Spartex 854863

Câble gaine 7 Torons de 7 fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854863
Rubix :C600-7097493
EAN :3660338103933
BOITE CABLE GALVA ENROBE PVC ROUGE 7X7 D.4 MM LONG 20 M

Résumé technique

Diamètre câble5 mm
Longueur20 m
Résistance à la rupture958 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE CABLE GALVA ENROBE PVC ROUGE 7X7 D.4 MM LONG 20 M


Norme  NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite
Acier galvanisé non graissé - Gaine rouge.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
 
Diamètre câble nu: 4mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre câble5 mm
Longueur20 m
Résistance à la rupture958 kg
Poids1,65 kg
87,40 € HT
/ boite
104,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre câble

Longueur

Résistance à la rupture