Équipements de hissage, de levage et de traction
Câbles de levage, palans à câble, treuils, tendeurs et cordes
Câbles en fils d'acier
Câble en fil d'acier
COURONNE FILM. CABLE GALVA ACIER 7X7 D.6 MM LONG 25 M
Câble en fil d'acier Spartex 854831
Câble acier 7 Torons de 7 fils
Références
spartex :
854831
rubix :
C600-7097477
ean :
3660338103773
Résumé technique
Diamètre câble
6
mm
Longueur
25
m
Résistance à la rupture
2332
kg
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COURONNE FILM. CABLE GALVA ACIER 7X7 D.6 MM LONG 25 M
Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Acier galvanisé non graissé.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en couronne filmée
Informations techniques
Attributs
Poids
3.78
Diamètre câble
6
mm
Longueur
25
m
Résistance à la rupture
2332
kg
Poids
3,4
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
79,31
€
HT
/
unité
95,17
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (2)