Pince coupante Knipex 70 07 160, Forme des becs: Coupe-latérale | Longueur: 165 mm

Pince coupante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :70 07 160
Rubix :7510-5313647
EAN :4003773018155
PINCE COUPANTE COTE 160MM CHROME 1000V

Résumé technique

Forme des becscoupe-latérale
Longueur165 mm
Poids227 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE COTE 160MM CHROME 1000V


avec tranchant allongé La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Forme des becscoupe-latérale
Longueur165 mm
Poids227 g
Capacité de coupe3 mm
70,88 € HT
/ unité
85,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.