Electrode - Métaux d'apports Lincoln Electric 509236, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Electrodes Conarc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :509236
Rubix :0332-8188289
EAN :8712067000955

Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,7 kg |
| Norme | AWS A5.1 : E7018-1 H4R ISO 2560-A: E 46 4 B 32 H5 ABS DNV BV TUV LR GL RMRS |
Documents
Détails articles : ELECTRODE CONARC 49C 2,5X350 (UE = ETUI DE 135)
Electrode basique à très basse teneur en hydrogène diffusible (HDM < 3ml/100 g) Excellentes caractéristiques mécaniques : résiliences > 47J à -40°C, bon CTOD à -10°C C’est l’électrode offshore lorsque l’utilisation d’une électrode base nickel est interdite. Rendement de 100 à120 % Très bonnes caractéristiques opératoires pour le soudage des tubes Excellente compacité des soudures (contrôles radiographiques favorisés) Egalement disponible en emballage sous vide Sahara Ready Pack (SRP)
Points forts
Toutes les positions de soudage sont possibles, sauf verticale descendante
Applications
Soudage sur place. Soudage des tuyaux. Applications d'odre général.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 2,7 kg |
| Norme | AWS A5.1 : E7018-1 H4R ISO 2560-A: E 46 4 B 32 H5 ABS DNV BV TUV LR GL RMRS |
| Longueur | 350 mm |
| Nombre d'électrodes | 135 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,05 € HT
/ 135 unités
69,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h