Electrode - Métaux d'apports Lincoln Electric 524062, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 350 mm
Electrode
Voir les informations techniquesRéférences
Lincoln Electric :524062
Rubix :0332-8188537
EAN :8712067002119

Détails articles : ELECTRODE BASIQUE SL19G 2,5X350X SRP 67 ELEC/ETUI -
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 1,4 kg |
| Longueur | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,00 € HT
/ 10 étuis
500,40 € TTC
- Epuisé