Electrode - Métaux d'apports Saf-Fro W000010020, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 150 mm
Electrode tungstène WELDLINE - SAF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000010020
Rubix :0160-8061307

Documents
Détails articles : ELECTRODE TUNGSTENE LANTH. 3,2 L150MM (UE=10PAR ETUI)210-310A
Pour applications courantes. Longueur 150 mm.Normes : ISO 6848 - EN 26848.
Applications
WP : Pour alliages légers en soudage courant alternatif.WC 20 : Pour aciers et inox en soudage courant alternatif et continu.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Norme | ISO 6848 - EN 26848 |
| Longueur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,10 € HT
/ 10 unités
600,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
