Références
3M :5H
Rubix :2771-6233771
Fabricant :7100327037
EAN :04064035164560
Détails articles : ECRAN FACIAL 3M SERIE 5 POLYCARBONATE TRANSPARENT 5H
Tous les écrans faciaux transparents 3M™ série 5 sont certifiés conformes à la norme EN 166 et sont conçus pour protéger contre divers dangers industriels, notamment contre les particules haute vitesse, les rayonnements UV et infrarouge, la lumière de soudage secondaire, les éclaboussures de liquide ou les éclaboussures de métal en fusion.Toutes les visières grillagées 3M™ de la série 5 sont certifiées EN 1731:2006 et sont conçues pour protéger les yeux et le visage contre les copeaux de bois et les brindilles volants, tout en permettant une vision sans buée et une ventilation accrue lors du travail en conditions extérieures difficiles.Tous les écrans faciaux en polycarbonate transparent, vert et à revêtement or sont munis de revêtements antibuée et sont disponibles en forme incurvée ou plate. Ils sont de classe optique 1 et tous les écrans faciaux de la série 5 offrent une protection contre les particules haute vitesse d’énergie moyenne (120 m/s, catégorie B), à l’exception du modèle 5A-CP qui protège contre les particules à faible énergie (45 m/s, catégorie F).À l’exception des modèles 5XG-IR5 et 5A-CP, tous les écrans faciaux transparents et en maille 3M™ série 5 sont conçus pour s’adapter à la coiffe 3M™ G500 et aux casques de sécurité des séries G3000 et G3501 à l’aide du système de montage d’écran facial 3M™ V5. Les visières grillagées 3M™ série 5 et les écrans faciaux transparents 5F-11 et 5E-11 sont également conçus pour s’adapter aux équipements de la série 3M™ X5000 SecureFit™ à l’aide du système de montage d’écran facial U5B. Les boutons-pression facilitent l’installation rapide des écrans faciaux sur le support d’écran facial. Tous les écrans faciaux de la série 5 sont compatibles avec les lunettes de sécurité intégrées au casque de sécurité 3M™ V9, aux coquilles antibruit et aux protections auditives communicantes 3M™ PELTOR™.L’écran facial rétroréfléchissant la chaleur (IR) 5XG-IR5 est conçu pour s’adapter au casque 3M™ G3501 à l’aide du système de montage d’écran facial V5.
Les écrans faciaux 3M™ série 5 sont une gamme d’écrans faciaux en polycarbonate, acétate et maille, certifiés EN 166:2001 et EN 1731:2006 ; ils sont conçus pour protéger contre l’impact des particules haute vitesse et d’autres dangers industriels ou forestiers. Ces écrans faciaux sont conçus pour s’adapter aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000, X5500 et G3000, ainsi qu’à la coiffe G500
Points forts
Les écrans faciaux transparents en polycarbonate et acétate 3M™ série 5, certifiés EN 166:2001, protègent contre les particules haute vitesse, les éclaboussures de liquide et les éclaboussures de métal en fusion;Les visières grillagées 3M™ série 5 certifiées EN 1731:2006 protègent contre les copeaux de bois et les brindilles volants;Les écrans faciaux transparents 3M™ série 5 protègent contre les UV, le rayonnement IR (chaleur) et/ou la lumière visible intense;Les écrans faciaux transparents 3M™ série 5 sont des écrans faciaux en polycarbonate ou en acétate à revêtement antibuée, de classe optique 1, de forme incurvée ou plate, qui protègent contre les particules haute vitesse d’énergie moyenne (120 m/s, catégorie B) ou de faible énergie (45 m/s, catégorie F);Conçu pour s’adapter aux casques de sécurité 3M™ série G à l’aide du système de montage d’écran facial 3M™ V5;Conçu pour s’adapter aux casques de sécurité 3M™ SecureFit™ X5000 utilisant le système de montage d’écran facial 3M™ U5B;Conçu pour s’adapter à la coiffe 3M™ G500
Applications
Fabrication générale - Sylviculture - Entretien des bâtiments
Informations techniques
Attributs
| Type | ecran facial |
|---|---|
| Revêtement des verres | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,60 € HT
/ 10 unités
213,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours