Écran facial - Pièce détachée Portwest PW92CLR

Ecran Polycarbonate

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :PW92CLR
Rubix :J432-6118881
Fabricant :PW92CLR
ECRAN POLYCARBONATE INCOLORE

Résumé technique

Typevisière
Revêtement des verressans

Documents

Détails articles : ECRAN POLYCARBONATE INCOLORE


Le PW92 est un écran de rechange incolore conçu pour garantir une visibilité parfaite tout en protégeant efficacement contre les chocs à énergie moyenne. Fabriqué en polycarbonate transparent de 1 mm d'épaisseur, il assure robustesse et clarté visuelle. Sa compatibilité étendue avec les serre-têtes PW90 et PW91, ainsi qu'avec les supports de visières pour casques PS58 et PW58, permet une intégration facile sur divers équipements de protection. Grâce à sa conception universelle, il peut s'adapter à la majorité des casques disponibles sur le marché.

Spécifications :
- Matière : polycarbonate
- Épaisseur de la visière : 1 mm
- Dimensions : 200 x 400 mm
- Couleur : incolore
- Taille : unique
- Compatible avec les serre-têtes PW90 et PW91
- Compatible avec les supports de visière de casque PS58 et PW58
- Protection contre les chocs à énergie moyenne
- Compatible avec la plupart des casques.

Normes :
Cet écran de rechange PW92 est conforme à la norme EN 166 1B. Cette norme européenne spécifie les exigences relatives à la protection individuelle des yeux, incluant les critères de transmission de la lumière, la résistance aux chocs, et la compatibilité avec d'autres équipements de protection. La classe 1B garantit une excellente qualité optique pour une utilisation prolongée, ainsi qu'une protection efficace contre les chocs à énergie moyenne.

Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international spécialisé dans les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle et les accessoires de sécurité. Fondée en 1904, la marque bénéficie de plus de 120 ans d'expérience dans l'innovation technique et la conception de produits fiables. Présente dans plus de 130 pays, elle est reconnue pour la qualité de ses solutions, son engagement envers la conformité aux normes internationales et son souci constant de répondre aux besoins des professionnels.

Points forts

- Haute résistance aux chocs grâce au polycarbonate de 1 mm d'épaisseur ;
- Visibilité optimale avec une visière totalement transparente ;
- Compatibilité avec plusieurs modèles de serre-têtes et de casques Portwest ;
- Intégration facile dans les environnements industriels grâce à sa taille standard.
- Haute résistance aux chocs grâce au polycarbonate de 1 mm d'épaisseur ;
- Visibilité optimale avec une visière totalement transparente ;
- Compatibilité avec plusieurs modèles de serre-têtes et de casques Portwest ;
- Intégration facile dans les environnements industriels grâce à sa taille standard.

Applications

Le PW92 est recommandé pour une utilisation dans des environnements où la protection des yeux contre les chocs est indispensable, tels que l'industrie manufacturière, la maintenance, la construction légère ou encore les ateliers de mécanique. Il convient particulièrement aux techniciens, caristes, opérateurs de lignes ou agents de maintenance devant assurer leur sécurité visuelle tout en conservant une excellente visibilité. Sa compatibilité avec plusieurs supports le rend idéal pour les entreprises disposant de différents types de casques ou de serre-têtes.

Informations techniques


Attributs
Typevisière
Revêtement des verressans
5,67 € HT
/ unité
6,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h