Roulement à aiguilles INA HK3518-RS-L271
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK3518-RS-L271
Rubix :0269-1004202
Fabricant :0007909230968
EAN :4012802609479


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK3518 RS QMC 5 L271 INA
Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Série | hk..-rs |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18700 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,72 € HT
/ unité
28,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h