Références
INA :RNA6903-XL
Rubix :0269-1006922
Fabricant :0507433410000
EAN :4012802272680


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA6903-XL QMC 1 INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Série | rna..-xl |
| Vitesse de référence | 9500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21100 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,21 € HT
/ unité
47,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h