Roulement à aiguilles INA HK0908-B
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK0908-B
Rubix :0269-1004130
Fabricant :0001895530000
EAN :4012802620443


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK0908 B QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Série | hk..-b |
| Vitesse de référence | 19000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3550 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,27 € HT
/ unité
7,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours