Références
INA :HFL1226-L564
Rubix :0269-1074369
Fabricant :0016001840962
EAN :4047643183222


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : ROUE LIBRE HFL 1226 L564 INA
Roues libres HFL avec roulement à rouleaux ou à billes, ressorts en acier
Embrayage à rouleaux HFL à bague extérieure
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Série | hfl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6300 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,42 € HT
/ unité
43,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h