Roulement à aiguilles INA NA4907-RSR-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA4907-RSR-XL
Rubix :0269-1005276
Fabricant :0507738440000
EAN :4012802701654
ROULEMENT AIGUIL. NA4907 RSR-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4907 RSR-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles NA49..-RSR, série 49, joint à lèvre unilatéral
Roulements à aiguilles NA49..-RSR, série de dimensions 49, joint d'étanchéité sur un côté

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur21 mm
Sériena49..-2rsr-xl
Charge statique de base, radiale - C0r39500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
78,77 € HT
/ unité
94,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours