Roulement à aiguilles INA HK1514-RS-L271

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :HK1514-RS-L271
Rubix :0269-1007854
Fabricant :0007001930968
EAN :4012802338355
DOUILLE AIGUILLES HK1514 RS QMC 1 L271 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1514 RS QMC 1 L271 INA


Socket with a row of needles. Sealing by a rubbing lip seal on one side. Operating temperature between -30°C and + 100°C.

Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3290

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur14 mm
Sériehk..-rs
Charge statique de base, radiale - C0r9800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7800 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
10,70 HT
/ unité
12,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h