Roulement à aiguilles INA RNA4900-RSR-XL

Roulement à aiguilles RNA49..-RSR

Voir les informations techniques

Références

INA :RNA4900-RSR-XL
Rubix :0269-1288792
Fabricant :0507714260000
EAN :4012802200768
ROULEMENT AIGUIL. RNA4900 RSR-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. RNA4900 RSR-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords à une rangée composé d'une bague extérieure usinée avec bords, d'une cage à aiguille et d'une bague intérieure démontable. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C. Étanchéité par joint à lèvre frottante d'un côté.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur13 mm
Sérierna..-rsr-xl
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7700 N
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
41,87 € HT
/ unité
50,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours