Références
Réf. remplacée :NKS30
INA :NKS30-XL
Rubix :0269-1005671
Fabricant :0507699950000
EAN :4012802702057


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKS 30-XL INA
Points forts
Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Série | nks..-xl |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36500 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,34 € HT
/ unité
65,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h