Roulement à aiguilles SKF NK 22/20

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :NK 22/20
Rubix :0301-1358964
Fabricant :14182
EAN :7316577118066
ROULEMENT A AIGUILLES NK 22/20 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NK 22/20 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Faible hauteur de la section transversale
- Accepte les déplacements axiaux dans les deux sens

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur20 mm
Sérienk
Cageacier
Vitesse de référence18000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17900 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
30,11 € HT
/ unité
36,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours