Roulement à aiguilles SKF RNA 6904

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :RNA 6904
Rubix :0301-1108968
Fabricant :21345
EAN :7316577015204
ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6904 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES RNA 6904 SKF


Roulements à rouleaux Roulements à aiguilles radiaux Roulements à aiguilles, y compris jeux appariés et roulements à rouleaux cylindriques Galets de roulement Aucun
Les roulements à aiguilles à une rangée sans bague intérieure sont composés d’une bague extérieure avec une cage à aiguilles. Ils constituent un excellent choix pour les montages compacts dans des applications caractérisées par des pistes de roulement trempées et rectifiées sur l'arbre. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur30 mm
Sérierna
Cageacier
Vitesse de référence15000 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r53 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35,2 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
69,20 € HT
/ unité
83,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours