Roulement à aiguilles INA HK2012-B
Douille à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :HK2012-B
Rubix :0269-1004162
Fabricant :0000592930000
EAN :4012802417258


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2012 B QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Applications
Palier avec encombrement radial réduit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Série | hk..-b |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 9000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8600 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,33 € HT
/ unité
8,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h