Dolex
Filtres
Catégories
outillage & métrologie (75)
soudage (11)
usinage (4)
1Marque
dolex
(90)
53 produit(s) avec 90 référence(s) :
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150N
- dolex :150N
- rubix :3718-5029832
- ean :3700635902027
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mors magnétique
60,41 € HT
/ paire
Étau Dolex 57, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 150 mm
- dolex :57
- rubix :3718-5029812
- ean :3700635900078
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:240 mm
- Poids:20000 g
- Type:régulier
420,00 € HT
/ unité
Au lieu de 471,52 €
Promotion
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150P
- dolex :150P
- rubix :3718-5029833
- ean :3700635902034
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mors magnétique
82,45 € HT
/ paire
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150J
- dolex :150J
- rubix :3718-5066488
- ean :3700635902003
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pack de 4 jeux de mors protecteurs n-f-g-p
213,31 € HT
/ unité
Étau Dolex 87T, Ouverture: 185 mm | Largeur des mors: 150 mm
- dolex :87T
- rubix :3718-5029800
- ean :3700635900757
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:185 mm
- Poids:15500 g
- Type:régulier
370,00 € HT
/ unité
Au lieu de 408,58 €
Promotion
Étau Dolex 87, Ouverture: 185 mm | Largeur des mors: 150 mm
- dolex :87
- rubix :3718-5029816
- ean :3700635900740
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:185 mm
- Poids:14500 g
- Type:régulier
367,63 € HT
/ unité
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150G
- dolex :150G
- rubix :3718-5029831
- ean :3700635901990
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mors magnetique caoutchouc l150g la paire
85,02 € HT
/ paire
Étau Dolex TEMBO 125, Ouverture: 165 mm | Largeur des mors: 125 mm
- dolex :TEMBO 125
- rubix :3718-5156310
- ean :3700635902652
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:165 mm
- Poids:11000 g
- Type:régulier
290,00 € HT
/ unité
Au lieu de 327,90 €
Promotion
Étau Dolex 88, Ouverture: 240 mm | Largeur des mors: 180 mm
- dolex :88
- rubix :3718-5066477
- ean :3700635900764
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:240 mm
- Poids:21000 g
- Type:régulier
490,50 € HT
/ unité
Étau Dolex 56T, Ouverture: 180 mm | Largeur des mors: 125 mm
- dolex :56T
- rubix :3718-5029828
- ean :3700635900061
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:180 mm
- Poids:14000 g
- Type:régulier
413,25 € HT
/ unité
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex JM6
- dolex :JM6
- rubix :3718-5041314
- ean :3700635900146
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mors acier avec vis l125 la paire
65,79 € HT
/ paire
Soudage electrique - Pince Dolex SD-3, Type: Pince de soudage | Modèle: SD-3 | Capacité: 81 mm
- dolex :SD-3
- rubix :J192-5348807
- ean :3700635963417
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:pince de soudage
- Capacité:81 mm
101,02 € HT
/ unité
Étau Dolex 26, Ouverture: 90 mm | Largeur des mors: 80 mm
- dolex :26
- rubix :3718-5066493
- ean :3700635900368
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:90 mm
- Poids:4800 g
- Type:régulier
228,78 € HT
/ unité
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex BT7/8
- dolex :BT7/8
- rubix :3718-5029817
- ean :3700635901020
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:base tournante 57.17. 88.77
94,91 € HT
/ unité
Étau Dolex EMF150, Ouverture: 155 mm | Largeur des mors: 150 mm
- dolex :EMF150
- rubix :J192-5471182
- fabricant :EMF150
- ean :3700635964605
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:155 mm
- Poids:22500 g
- Type:régulier
230,00 € HT
/ unité
Au lieu de 232,09 €
Promotion
Étau Dolex EMF100, Ouverture: 110 mm | Largeur des mors: 100 mm
- dolex :EMF100
- rubix :J192-5471184
- fabricant :EMF100
- ean :3700635964575
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:110 mm
- Poids:15700 g
- Type:régulier
153,69 € HT
/ unité
Étau Dolex 223, Ouverture: 90 mm | Largeur des mors: 90 mm
- dolex :223
- rubix :3718-5037601
- ean :3700635902072
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:90 mm
- Poids:1800 g
- Type:régulier
37,53 € HT
/ unité
Étau Dolex SERAK280, Ouverture: 320 mm | Largeur des mors: 280 mm
- dolex :SERAK280
- rubix :J192-5399377
- ean :3700635963974
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:320 mm
- Poids:59800 g
- Type:régulier
1 187,65 € HT
/ unité
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex BT6/7
- dolex :BT6/7
- rubix :3718-5029803
- ean :3700635901013
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:base tournante 56.16. 87.76.47
82,63 € HT
/ unité
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150F
- dolex :150F
- rubix :3718-5029830
- ean :3700635901976
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:mors magnetique fibre dure l150f la paire
75,18 € HT
/ paire
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex ELVP143
- dolex :ELVP143
- rubix :J192-5450467
- ean :3700635964070
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:elevateur pour etau d'établi
556,34 € HT
/ unité
Étau Dolex EMF125, Ouverture: 135 mm | Largeur des mors: 125 mm
- dolex :EMF125
- rubix :J192-5471183
- fabricant :EMF125
- ean :3700635964599
- En stock, expédié sous 24/48h
- Ouverture:135 mm
- Poids:18600 g
- Type:régulier
193,41 € HT
/ unité
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex ELV200
- dolex :ELV200
- rubix :J192-5445527
- ean :3700635964056
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:elevateur pour etau d'établi
272,13 € HT
/ unité
Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex BT5/6
- dolex :BT5/6
- rubix :3718-5029802
- ean :3700635901006
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:base tournante 55.15. 86.75.46
74,80 € HT
/ unité
24 éléments sur 53






















