Étau Dolex 26, Ouverture: 90 mm | Largeur des mors: 80 mm
Étau à agrafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :26
Rubix :3718-5066493
EAN :3700635900368

Documents
Détails articles : ETAU A AGRAFE PROFESSIONNEL
Etau à agrafe professionnel en fonte spéciale
- Très haute précision du serrage grâce au guidage en queue d'aronde.
- Très haute précision du serrage grâce au guidage en queue d'aronde.
Points forts
Très haute précision du serrage grâce au guidage en queue d'aronde.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 90 mm |
|---|---|
| Poids | 4800 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,60 € HT
/ unité
365,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
