Étau Dolex 87T, Ouverture: 185 mm | Largeur des mors: 150 mm
Étau d'établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :87T
Rubix :3718-5029800
EAN :3700635900757

Documents
Détails articles : ETAU PARALLELE TOURNANT TA L150 SERRE TUBE
Etau réglable en acier
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
Points forts
Dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base.
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Parfaite stabilité de l'étau tournant, grâce à la faible hauteur et au large piètement de la base.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 185 mm |
|---|---|
| Poids | 15500 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 408,58 €
370,00 € HT
/ unité
444,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
