Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150J
Mors
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :150J
Rubix :3718-5066488
EAN :3700635902003

Documents
Détails articles : PACK DE 4 JEUX DE MORS PROTECTEURS N-F-G-P
Packs de mors : ensemble complet de serrage contenant 4 jeux de mors protecteurs (type N en aluminium doux, type F en alu + fibre dure, type G en alu + caoutchouc, type P prismatique en alu)
Points forts
Ensemble complet pour tout serrer sans marquer
Informations techniques
Attributs
| Type | pack de 4 jeux de mors protecteurs n-f-g-p |
|---|---|
| Largeur des mors | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,31 € HT
/ unité
255,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
