Étau Dolex EMF100, Ouverture: 110 mm | Largeur des mors: 100 mm
Etau multifonction
Voir les informations techniquesRéférences
Dolex :EMF100
Rubix :J192-5471184
Fabricant :EMF100
EAN :3700635964575

Détails articles : ETAU MULTIFONCTION ROTATIF 360 - 100
- Polyvalents et pivotants
- 2 axes de rotation
- Corps en fonte (graphite sphéroïdale) avec enclumette
- Double mâchoire
- Mors acier C38 traité (45-48 HRC)
- Dispositif incorporé pour le serrage horizontal de tubes
- Vis de serrage et barrette chromées
- Glissière cylindrique grande précision
- Doté d’une tête et d’une base pivotantes à 360° pour obtenir l’angle de travail parfait (verrouillage possible dans n’importe quelle position)
- Peinture poudre epoxy
- Possibilité de serrer des tôles ou des disques avec la partie prévue à cet effet, en forme de V
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 110 mm |
|---|---|
| Poids | 15700 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,69 € HT
/ unité
184,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
