Étau Dolex TEMBO 125, Ouverture: 165 mm | Largeur des mors: 125 mm
Etau établi mors 125 ouver.165 base tournante UE2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :TEMBO 125
Rubix :3718-5156310
EAN :3700635902652

Documents
Détails articles : ETAU ETABLI MORS 125 OUVER.165 BASE TOURNANTE UE2
Composé d'élément en acier.
Base tournante 360°.
Enclumette.
Base tournante 360°.
Enclumette.
Points forts
Gamme économique.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 165 mm |
|---|---|
| Poids | 11000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 327,90 €
290,00 € HT
/ unité
348,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
