Étau Dolex 56T, Ouverture: 180 mm | Largeur des mors: 125 mm
Étau d'établi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :56T
Rubix :3718-5029828
EAN :3700635900061

Documents
Détails articles : ETAU REGLABLE 56 TOURNANT L125
Etau réglable en acier
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.
Grand choix de capacités (mors, ouvertures)
Points forts
Dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.
Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues.
Tête de coulisse forgée.
Dégagement important pour le serrage vertical de pièces longues.
Tête de coulisse forgée.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 180 mm |
|---|---|
| Poids | 14000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,25 € HT
/ unité
495,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
