Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex 150P
Mors
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :150P
Rubix :3718-5029833
EAN :3700635902034

Documents
Détails articles : MORS MAGNETIQUE ALU TRAITE L150P LA PAIRE
Type P : prismatique en aluminium. 4 rainures en V pour le serrage verticale (3) et horizontal (1) des pièces rondes. Repos supérieurs pour tenir les pièces minces. Fixation par aimantation. Universels, s'adaptent sur tous les étaux.
Points forts
4 rainures en V pour le serrage verticale (3) et horizontal (1) des pièces rondes. Repos supérieurs pour tenir les pièces minces.
Applications
Universels, s'adaptent sur tous les étaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | mors magnétique |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Largeur des mors | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,72 € HT
/ paire
105,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
