Étau - Accessoire/Pièces de rechange Dolex ELVP143
Elévateurs pour étau d'établi ELV et ELVP
Voir les informations techniquesRéférences
Dolex :ELVP143
Rubix :J192-5450467
EAN :3700635964070
Détails articles : ELEVATEUR POUR ETAU D ETABLI ELVP143
Fabrication française
Compatible avec tous nos étaux Dolex et la majeure partie des étaux se fixant avec 2 vis.
Réglable à la verticale jusqu'à 200mm. L’étau peut être facilement installé à une hauteur confortable.
Offre une amélioration des conditions de travail.
Réduction des troubles musculo-squelettiques.
Rotation 360°.
Protection cataphorèse, efficace contre la corrosion. Ce revêtement est également très résistant aux chocs et aux frottements.
Bâti et plongeur mécano-soudé.
Le ressort à gaz compense automatiquement le poids de l’étau, le réglage se fait sans aucun effort.
Poignée débrayable ergonomique. Montage droitier ou gaucher possible en fonction de l’utilisateur.
Ils se fixent par scellement au sol. Tige filetée M12 / classe de visserie 10,9 min.
Compatible avec tous nos étaux Dolex et la majeure partie des étaux se fixant avec 2 vis.
Réglable à la verticale jusqu'à 200mm. L’étau peut être facilement installé à une hauteur confortable.
Offre une amélioration des conditions de travail.
Réduction des troubles musculo-squelettiques.
Rotation 360°.
Protection cataphorèse, efficace contre la corrosion. Ce revêtement est également très résistant aux chocs et aux frottements.
Bâti et plongeur mécano-soudé.
Le ressort à gaz compense automatiquement le poids de l’étau, le réglage se fait sans aucun effort.
Poignée débrayable ergonomique. Montage droitier ou gaucher possible en fonction de l’utilisateur.
Ils se fixent par scellement au sol. Tige filetée M12 / classe de visserie 10,9 min.
Informations techniques
Attributs
| Type | elevateur pour etau d'établi |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,34 € HT
/ unité
667,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h