Soudage electrique - Pince Dolex SD-3, Type: Pince de soudage | Modèle: SD-3 | Capacité: 81 mm

Pince à souder

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dolex :SD-3
Rubix :J192-5348807
EAN :3700635963417
PINCE A SOUDER 1 VIS HTE CAP SERR 81MM

Résumé technique

Typepince de soudage
Capacité81 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A SOUDER 1 VIS HTE CAP SERR 81MM


Frein de la vis directement intégré sur le mors pour une répétabilité absolue entre 2 serrages.
Vis d’appui trapézoïdale pour une durabilité accrue.
Patin d’appui oscillant pour s’adapter à l’orientation de la surface de serrage.
Protection supplémentaire disponible via des carters amovibles en Inox 304.
Protection des mors de serrage par cataphorèse.
Vis cuivre résistante aux projections de soudure.

Informations techniques


Attributs
Typepince de soudage
Capacité81 mm
Modèlesd-3
101,02 € HT
/ unité
121,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Capacité