Étau Dolex EMF125, Ouverture: 135 mm | Largeur des mors: 125 mm
Etau multifonction
Voir les informations techniquesRéférences
Dolex :EMF125
Rubix :J192-5471183
Fabricant :EMF125
EAN :3700635964599

Détails articles : ETAU MULTIFONCTION ROTATIF 360 - 125
- Polyvalents et pivotants
- 2 axes de rotation
- Corps en fonte (graphite sphéroïdale) avec enclumette
- Double mâchoire
- Mors acier C38 traité (45-48 HRC)
- Dispositif incorporé pour le serrage horizontal de tubes
- Vis de serrage et barrette chromées
- Glissière cylindrique grande précision
- Doté d’une tête et d’une base pivotantes à 360° pour obtenir l’angle de travail parfait (verrouillage possible dans n’importe quelle position)
- Peinture poudre epoxy
- Possibilité de serrer des tôles ou des disques avec la partie prévue à cet effet, en forme de V
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 135 mm |
|---|---|
| Poids | 18600 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,41 € HT
/ unité
232,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
