Disque à tronçonner Bosch 2608619257
Disque aggloméré pour meuleuses X-LOCK
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :2608619257
Rubix :0136-5361248
EAN :3165140947473




Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : X-LOCK EXPERT POUR METAL DISQUE 125X2,5 ACIER DEPORTE
Gamme de disques agglomérés X-LOCK compatibles avec les machines dotées de la technologie X-LOCK ainsi que les machines standard.
Points forts
Gamme compatible avec la nouvelle technologie d'accroche X-LOCK !
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | deporte |
| Grain | 30 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | x-lock expert for metal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,72 € HT
/ unité
3,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h