Disque à tronçonner Norton 66252833188
Disque à tronçonner à moyeu déporté Meuleuse d'angle Norton SUPER BLEUE
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833188
Rubix :0059-0026038
EAN :3157622877088


Résumé technique
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE DEPORT.42 180X3,2X22,23 SB4/SB5 METAL INOX (STK) UE25
Disque à tronçonner à moyeu déporté Meuleuse d'angle Norton SUPER BLEUE 4-METAL / INOX-180x3.2x22.23
Points forts
Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide
Débits et rendement exceptionnels
idéal pour le travail du métal comme de l'inox
Débits et rendement exceptionnels
idéal pour le travail du métal comme de l'inox
Applications
Tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 180 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,2 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | 42 |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | bda 34 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,50 € HT
/ 25 unités
217,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h