Disque à tronçonner Norton 66252833220
Disque à tronçonner plate Machine d'établi Norton SUPER BLEUE
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833220
Rubix :0059-0026184
EAN :3157626499071


Résumé technique
| Diamètre | 400 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 400X4,5X25,4 SB4/SB5 METAL (STK) UE10
Disque à tronçonner plate Machine fixe d'atelier Norton SUPER BLEUE 4-METAL-400x4.5x25.4
Points forts
Coupe rapide
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Applications
Tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 400 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | rc 12 super bleue 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,80 € HT
/ 10 unités
407,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h