Disque à tronçonner Norton 66252829430

Disque à tronçonner plate Meuleuse d'angle Norton BDX-METAL

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252829430
Rubix :0059-0026062
EAN :3157626951463
MEULE DEPORT.42 230X3,2X22,23 BDX METAL (STK) UE25
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre230 mm
Epaisseur3,2 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE DEPORT.42 230X3,2X22,23 BDX METAL (STK) UE25


Ces meules BDX pour meuleuse d’angle de Norton offrent une performance industrielle optimale pour le tronçonnage. Précises et durables, elles permettent des coupes nettes du métal et de l’inox à un prix concurrentiel. Disponibles en plusieurs épaisseurs et diamètres, elles s’adaptent aux besoins professionnels exigeants.

Caractéristiques:
Ces meules BDX combinent technologie avancée et conception robuste pour répondre aux exigences des environnements industriels. Leur épaisseur de coupe, déclinée en plusieurs options allant de 1 mm à 3,2 mm, assure une précision optimale et une adaptabilité à divers types de travaux. Idéales pour le tronçonnage du métal et de l’inox, ces meules se démarquent par leur longévité, leur stabilité lors de l’utilisation, et leur capacité à réaliser des coupes nettes sans effort excessif. Conçues pour une compatibilité parfaite avec les meuleuses d’angle, elles offrent une expérience utilisateur optimale.

Spécifications:
• Épaisseurs disponibles : 1 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm
• Diamètres : 115 mm, 125 mm, 230 mm
• Matériaux compatibles : acier, inox
• Machines compatibles : meuleuses d’angle
• Utilisation recommandée : meules > 0,8 mm pour l’INOX, gamme épaisse Super Bleue 5 pour travaux plus lourds

Informations sur la marque:
Depuis sa fondation en 1885, Norton s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine des solutions abrasives. Forte de son engagement envers l’innovation et la qualité, la marque développe des produits qui allient performance et fiabilité pour satisfaire les exigences des professionnels. Avec une présence mondiale et une gamme complète d'abrasifs, Norton continue d’améliorer la productivité et de garantir des résultats précis pour une grande variété d’applications.

Points forts

• Large choix d’épaisseurs pour s’adapter à divers besoins.
• Précision de coupe exceptionnelle, réduisant les efforts.
• Compatibles avec l’acier et l’inox pour une grande polyvalence.
• Conception robuste pour une durée de vie prolongée.
• Idéales pour les environnements industriels et le bâtiment.
• Performance constante pour des coupes nettes et homogènes.
• Nouvelle formulation 2025 des disques de tronçonnage BDX en 1,0 et en 1,6mm d'épaisseur, donnant une durée de vie et un pouvoir de coupe améliorés de 30%. Disque fabriqué en France.

Applications

Ces meules pour meuleuses d'angle sont parfaites pour des travaux de tronçonnage dans des environnements variés tels que l’industrie, le bâtiment, et les travaux publics. Compatibles avec les meuleuses d’angle, elles sont conçues pour couper efficacement l’acier et l’inox tout en garantissant une précision optimale. Leur fiabilité et leur adaptabilité en font un choix préféré des professionnels pour des résultats précis et durables.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre230 mm
Epaisseur3,2 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage22,23 mm
Forme42
Grain24
Vitesse maxi80 m/s
Sériebdx metal
92,00 € HT
/ 25 unités
110,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h