Disque à tronçonner Roebuck 866809
Disque de tronçonnage " LIFE+ Evo " INOX-METAUX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :866809
Rubix :C600-0536627
EAN :3660338208812


Documents
Détails articles : DISQUE LIFE+ EVO - D.115X1 TRONCONNAGE - ACIER INOX
Norme : NF 12413. Label OSA
Moyeu plat. Sans fer, ni chlore, ni soufre.
Moyeu plat. Sans fer, ni chlore, ni soufre.
Points forts
Très haut rendement - Durée de vie prolongée
Livré en boîte métal
Livré en boîte métal
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1 mm |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | moyeu plat |
| Série | life+ evo |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,75 € HT
/ 25 unités
28,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h