Disque à tronçonner Norton 66252833217
Meule pour machines d'établi et machines fixes Super Bleu 3
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833217
Rubix :0059-0026182
EAN :3157626498982


Résumé technique
| Diamètre | 356 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 350X4X25,4 SB4/SB5 METAL (STK) UE10
Conçus pour petites machines électriques sur table et machines fixes.
Points forts
Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide. Débit et rendement exceptionnels. Coupe sans brûlures et sans bavures. Sécurité maximale. Haute stabilité pour coupes droites.
Applications
Conçus pour petites machines électriques sur table et machines fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 356 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 4 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super bleue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,97 € HT
/ unité
22,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h