Disque à tronçonner Norton 66252833214
Disque à tronçonner plate Machine d'établi Norton SUPER BLEUE
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66252833214
Rubix :0059-0026171
EAN :3157626498951


Résumé technique
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Détails articles : MEULE PLATE 41R 300X3,5X25,4 SB4/SB5 METAL (STK) UE10
Disque à tronçonner plate Machine fixe d'atelier Norton SUPER BLEUE 4-METAL-300x3.5x25.4
Points forts
Coupe rapide
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Taux d’enlèvement de matière élevé
Confort d’utilisation
Niveaux de vibration réduit
Régularité des performances pour une bonne qualité de l’ouvrage
Applications
Tronçonnage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3,5 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 24 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | super blue 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,00 € HT
/ 10 unités
230,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h