Disque à tronçonner Norton 66252840231

MEULE PLATE 41 76X 1,0X 10 ZA60ZZ NOR-QUANTUM (STK) UE50

Voir les informations techniques

Références

Norton :66252840231
Rubix :0059-0356959
EAN :8711479564581
MEULE PLATE 41 76X1X10 ZA60ZZ NOR-QUANTUM UE50 (SD)

Résumé technique

Diamètre76 mm
Epaisseur1 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 41 76X1X10 ZA60ZZ NOR-QUANTUM UE50 (SD)


Points forts

-La fine meule de 1 mm offre une capacité et une facilité de coupe avec une faible perte de matière.

Informations techniques


Attributs
Diamètre76 mm
Epaisseur1 mm
Matériau abrasifoxyde d'aluminium
Diamètre d'alésage10 mm
Forme41
Grain60
Vitesse maxi80 m/s
Sériequantum
4,98 € HT
/ unité
5,98 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h