Disque à tronçonner Roebuck 886384
Disque diamant faïence
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :633614
Roebuck :886384
Rubix :R600-0719475
EAN :3660338398209


Résumé technique
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,9 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Documents
Détails articles : DISQUE DIAMANT 125 MM FAIENCE CARRELAGE
Disque à jante continue lisse.
Bonne tenue de coupe et finition.
Applications
Types de matériaux à découper : faïence, carrelage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 1,9 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 80,18 m/s |
| Série | classic |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,47 € HT
/ unité
12,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h