Diable manutention par transport interne Fimm 815007112, Capacité de charge: 150 kg | Largeur: 510 mm | Longueur: 580 mm
Diable monte-escalier motorisé 150 kg
Voir les informations techniquesRéférences
Fimm :815007112
Rubix :2413-7381471
Fabricant :815007112
EAN :3666025101992



Détails articles : DIABLE MONTE-ESCALIER MOTORISE 150KG
Compact et léger pour un chargement facilité dans le coffre d’une voiture, poids 29 kg. Prise en main simple, rapide et en toute sécurité grâce à son système innovant de reconnaissance des marches qui élimine le blocage automatique des roues. Sécurité et ergonomie : en fonction du centre de gravité de la charge transportée, la position du moteur peut être réglée sur 3 positions distinctes. Ces positions permettent d’optimiser l’équilibre du diable pendant toute la durée de la manutention. 2 modes de montée de marches : mode ALTERNATIF : marche par marche, mode CONTINU : enchainement de la montée des marches. Système de reconnaissance du bord des marches : permet la montée et la descente électrique du diable en toute sécurité. Poignée réglable sur plusieurs positions pour s’adapter à l’opérateur et à la charge à manipuler. Lors de la descente d’un escalier, si le diable est à vide, il peut être utilisé sans le moteur pour gagner en rapidité. Bavette repliable pour un gain de place à vide. Roues pneumatiques Ø 260 mm. Sangle d’arrimage longueur 2800 mm incluse. Types d’escaliers compatibles : droit, trapézoïdal, en colimaçon. PENTE MAXIMALE 45°. Batterie lithium 24V 13Ah, amovible, sécurisée par un système de clé. Grande autonomie : 750 marches. Poids : 2 kg. Garantie 2 ans : 1 an pour les composants électriques, 1 an pour la batterie sauf en cas de décharge totale.
Points forts
Lutte contre les TMS, ergonomique.
Applications
industrie, BTP,Logistique et transport
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Largeur | 510 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Longueur | 580 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 786,42 € HT
/ unité
3 343,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
