Diable manutention par transport interne Bosch 1600A001SA, Capacité de charge: 125 kg

Diable en aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1600A001SA
Rubix :0136-5273585
EAN :3165140767705
DIABLE REPLIABLE ALUMINIUM
video-play-icon.png

Résumé technique

Matièreabs
Capacité de charge125 kg

Documents

Détails articles : DIABLE REPLIABLE ALUMINIUM


Diable repliable Diable en aluminium; Grande facilité de transport; Léger et compact : caddy en aluminium avec roues repliables, poignée et surface portante pour un rangement à faible encombrement; Transport sûr des BOXX grâce aux supports latéraux sur la surface portante et à une sangle élastique de fixation; Charge maximale 125 kg, dans les escaliers jusqu'à 60 kg

Points forts

Grande facilité de transport
Léger et compact : caddy en aluminium avec roues repliables, et surface d'appui pour un rangement exigeant peu de place
Transport sûr des BOXX grâce aux supports latéraux sur la surface portante et à une sangle élastique de fixation
Charge maximale 125 kg, dans les escaliers jusqu'à 60 kg

Informations techniques


Attributs
Matièreabs
Capacité de charge125 kg
256,28 € HT
/ unité
307,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.