Diable manutention par transport interne Spartex 894444, Capacité de charge: 200 kg | Largeur: 500 mm | Longueur: 470 mm
Diable aluminium 200kg
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :894444
Rubix :Z600-7332483
EAN :3666025101916

Détails articles : DIABLE 200 KG ALUMINIUM BAVETTE FIXE
Diable en aluminium de qualité professionnel
-Structure en tube mécano soudé d’un Ø25mm
- Poignée avec protection des mains
- Dimensions bavette : 280x260mm
- Dimensions hors tout : 470x500x1180 mm
- Roues : Ø260mm et pneumatique
- Poids 7,5kg
-Structure en tube mécano soudé d’un Ø25mm
- Poignée avec protection des mains
- Dimensions bavette : 280x260mm
- Dimensions hors tout : 470x500x1180 mm
- Roues : Ø260mm et pneumatique
- Poids 7,5kg
Points forts
Sa légèreté assure une maniabilité parfaite
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Capacité de charge | 200 kg |
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 1180 mm |
| Longueur | 470 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,08 € HT
/ unité
384,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
