Diable manutention par transport interne Guitel-Hervieu 1883, Capacité de charge: 250 kg
Diable acier à bavette rabattable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :1883
Rubix :1872-7086923
EAN :3147230018836
Documents
Détails articles : DIABLE ACIER BAVETTE RABAT ROUE PNEU D260 ROULEAU
Roues gonflables, moyeu à rouleaux, corps polyamide. Diamètre 260 mm. Bavette rabattable. 450 x 330 mm, et petite bavette fixe. Dimensions : 1100 x 570 mm.
Diable mécano-soudé en tube d'acier Ø26 mm. Peinture de protection bleue. Bavette mécano-soudée en tube Ø26mm, largeur 335mm, profondeur 425mm. Rabattable (maintien par crochet). Roues pneumatiques 260x85mm, roulement à rouleaux. Poignées en caoutchouc noir. Longueur 370mm (plié)- 880mm (déplié). Largeur 625mm. Hauteur 1145mm. Poids 13,5kg. Capacité de charge 250kg.
Applications
Manutention lourde en atelier ou sol extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,02 € HT
/ unité
218,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

