Diable manutention par transport interne Fimm 81000570533002
Diable à pneus 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :81000570533002
Rubix :2413-7087290
Documents
Détails articles : DIABLE POUR PNEUM HT 1400 MM
Pour déplacer jusqu'à 8 pneus D.660 maximum. Le basculement de la charge est facilité par le tube transversal. Roues pneumatiques : adaptées pour les sols inégaux en extérieur (pavés, graviers). Coloris : Rouge
Applications
Pour l'industrie automobile, les garages et les centres autos.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1400 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,27 € HT
/ unité
504,32 € TTC
- Epuisé

