Détendeur Oerlikon W000404179, Type: Regulator | Modèle: Type C | Gaz: Argon

Détendeur capoté DELTAREG V18

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Oerlikon :W000404179
Rubix :2212-7302296
EAN :4028659388597
DETENDEUR DELTAREG V18 AVEC MANO-DEBITMETRE
brand logo

Résumé technique

Typeregulator
Pression de détente200 bar
Gazargon
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETENDEUR DELTAREG V18 AVEC MANO-DEBITMETRE


Les détendeurs DELTAREG V18 sont dotés d'une technologie piston en lieu et place de la membrane en caoutchouc pour prolonger la durée de vie du détendeur. Ils sont conçus et produits conformément à la norme internationale EN ISO 2503 et testés pour une utilisation à 200 bars. En plus de respecter les prescriptions de l'EN ISO 2503, les détendeurs DELTAREG V18 sont équipés de dispositifs augmentant leur fiabilité, leur sécurité, leur facilité d'utilisation et leur identification.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typeregulator
Pression de détente200 bar
Gazargon
Plage25 l/min
Modèletype c
131,98 HT
/ unité
158,38 TTC
  • Epuisé