Aérosol CRC NSR Multi, Contenance: 500 ml
Démoulant pour thermoplastiques [sans silicone]
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :NSR Multi
Rubix :5338-5367851
Fabricant :33234-AA
EAN :5412386069161
Documents
Détails articles : DEMOULANT NSR MULTI AE500ML UC12
L’agent de démoulage sans silicone CRC NSR MULTI est une solution professionnelle conçue pour assurer un démoulage efficace. Formulé à base d’huiles végétales comestibles, il offre une performance optimale avec les thermoplastiques, les thermodurcissables comme les élastomères de polyuréthane, les polymères flexibles et le PVC. Sa composition sans silicone le distingue des produits classiques et garantit la compatibilité avec les opérations post-moulage telles que la peinture, l’impression, le collage ou le placage. Grâce à son film humide, il confère aux pièces moulées une finition brillante tout en évitant l’accumulation dans le moule.
Caractéristiques :
Cet agent de démoulage se caractérise par sa formulation sans silicone qui assure une parfaite compatibilité avec les opérations de finition. Son application génère un film humide qui améliore la brillance des pièces moulées et favorise un démoulage rapide et homogène. Contrairement à certains agents de démoulage, il ne s’accumule pas dans le moule, ce qui réduit le besoin de nettoyage et allonge la durée de vie des outillages. Grâce à sa stabilité thermique, il reste performant même lors de cycles de production prolongés à haute température. Sa base végétale en fait un produit plus sûr et mieux adapté aux environnements où la qualité de surface et la propreté du processus sont primordiales.
Spécifications :
• Forme : aérosol
• Contenance : 500 ml (conditionnement en cartons de 12x500 ml)
• État physique : liquide clair incolore en aérosol
• Odeur : légère odeur d’hydrocarbure pendant l’évaporation des solvants
• Masse volumique : 0,75 g/cm³ à 20 °C
• Solubilité : insoluble dans l’eau, soluble dans les solvants
• Film de démoulage : humide
• Résistance thermique : jusqu’à 170 °C
• Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s
• Point d’ébullition : 55 °C
• Point d’éclair : -26 °C
Normes :
• Conforme au règlement CLP (CE n°1272/2008) sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques
• Conforme au règlement REACH (CE n°1907/2006) relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques
• Transport certifié selon les réglementations ADR, IMDG, IATA et RID pour les aérosols inflammables
• Respect des exigences de la Directive COV 2004/42/CE avec une teneur en COV de 554 g/l
Caractéristiques :
Cet agent de démoulage se caractérise par sa formulation sans silicone qui assure une parfaite compatibilité avec les opérations de finition. Son application génère un film humide qui améliore la brillance des pièces moulées et favorise un démoulage rapide et homogène. Contrairement à certains agents de démoulage, il ne s’accumule pas dans le moule, ce qui réduit le besoin de nettoyage et allonge la durée de vie des outillages. Grâce à sa stabilité thermique, il reste performant même lors de cycles de production prolongés à haute température. Sa base végétale en fait un produit plus sûr et mieux adapté aux environnements où la qualité de surface et la propreté du processus sont primordiales.
Spécifications :
• Forme : aérosol
• Contenance : 500 ml (conditionnement en cartons de 12x500 ml)
• État physique : liquide clair incolore en aérosol
• Odeur : légère odeur d’hydrocarbure pendant l’évaporation des solvants
• Masse volumique : 0,75 g/cm³ à 20 °C
• Solubilité : insoluble dans l’eau, soluble dans les solvants
• Film de démoulage : humide
• Résistance thermique : jusqu’à 170 °C
• Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s
• Point d’ébullition : 55 °C
• Point d’éclair : -26 °C
Normes :
• Conforme au règlement CLP (CE n°1272/2008) sur la classification et l’étiquetage des produits chimiques
• Conforme au règlement REACH (CE n°1907/2006) relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques
• Transport certifié selon les réglementations ADR, IMDG, IATA et RID pour les aérosols inflammables
• Respect des exigences de la Directive COV 2004/42/CE avec une teneur en COV de 554 g/l
Points forts
• Assure un démoulage efficace et homogène sans silicone
• Compatible avec les opérations post-moulage (peinture, impression, collage, placage).
• Confère une finition brillante grâce à son film humide
• Ne s’accumule pas dans le moule, limitant les dépôts et le nettoyage
• Résiste à des températures de fonctionnement jusqu’à 170 °C
• Formulation à base d’huiles végétales, plus respectueuse des processus sensibles
• Application pratique en aérosol, prête à l’emploi
• Convient pour une large variété de polymères (PU, PVC, thermoplastiques, thermodurcissables)
• Compatible avec les opérations post-moulage (peinture, impression, collage, placage).
• Confère une finition brillante grâce à son film humide
• Ne s’accumule pas dans le moule, limitant les dépôts et le nettoyage
• Résiste à des températures de fonctionnement jusqu’à 170 °C
• Formulation à base d’huiles végétales, plus respectueuse des processus sensibles
• Application pratique en aérosol, prête à l’emploi
• Convient pour une large variété de polymères (PU, PVC, thermoplastiques, thermodurcissables)
Applications
Cet agent de démoulage est adapté à de nombreux procédés industriels. Il s’utilise pour le moulage par injection, le thermoformage sous vide, la transformation générale des polymères, ainsi que dans l’industrie textile et de la chaussure. Il est également employé dans la conversion de mousses. Grâce à sa formulation sans silicone et à sa résistance thermique, il convient parfaitement aux ateliers de production où la propreté, la qualité de surface et la répétabilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,56 € HT
/ 12 unités
210,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours