Lubrifiant CRC Silicone FPS Perma-Lock, Contenance: 500 ml
Aérosol lubrifiant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Silicone FPS Perma-Lock
Rubix :R318-1521469
Fabricant :31262-AA
EAN :5412386005046
Documents
Détails articles : SILICONE FPS AE500ML UC12
Le lubrifiant silicone CRC (référence 31262-AA) est un lubrifiant synthétique en aérosol, conçu pour limiter les frottements sur des pièces non métalliques. La formulation est compatible avec les environnements de transformation alimentaire.
Caractéristiques :
Le lubrifiant silicone CRC forme un film incolore qui ne tache pas et contribue à l’imperméabilisation des surfaces. La faible tension superficielle favorise la couverture et la pénétration, y compris sur des assemblages mixtes (métal/plastique, plastique/plastique, métal/caoutchouc). L’action de lubrification aide à réduire les frottements et les bruits sur des pièces non métalliques, et s’intègre à des usages de démoulage sur des opérations de moulage.
Spécifications :
- Référence CRC : 31262-AA.
- Conditionnement : aérosol 500 ml.
- Couleur : incolore.
- Apparence : liquide en aérosol avec propulseur propane/butane.
- Point d’ébullition : 57 °C.
- Point d’éclair : < 0 °C (coupe fermée).
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Limite inférieure d’explosion : 1,1 vol %.
- Limite supérieure d’explosion : 7,4 vol %.
- Viscosité, cinématique : < 10 mm²/s à 40 °C.
- Viscosité, dynamique : < 7 mPa·s à 40 °C.
- Masse volumique : 0,7 g/cm³ à 20 °C.
- Densité relative : 0,7 à 20 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Teneur en COV : 545 g/l.
- Plage de température : -40 °C à +200 °C.
- Température de stabilité à long terme : 150 °C
- Température maximale de stockage : 50 °C.
Normes :
- NSF H1 (126501) : l’enregistrement H1 (126501) indique une aptitude aux contacts accidentels avec les aliments, dans le cadre d’applications de transformation alimentaire.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et règlement (UE) 2020/878 : la fiche de données de sécurité est établie selon ces exigences, qui encadrent l’information sur les substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : la classification et l’étiquetage des dangers y sont définis pour les aérosols et mélanges chimiques.
Caractéristiques :
Le lubrifiant silicone CRC forme un film incolore qui ne tache pas et contribue à l’imperméabilisation des surfaces. La faible tension superficielle favorise la couverture et la pénétration, y compris sur des assemblages mixtes (métal/plastique, plastique/plastique, métal/caoutchouc). L’action de lubrification aide à réduire les frottements et les bruits sur des pièces non métalliques, et s’intègre à des usages de démoulage sur des opérations de moulage.
Spécifications :
- Référence CRC : 31262-AA.
- Conditionnement : aérosol 500 ml.
- Couleur : incolore.
- Apparence : liquide en aérosol avec propulseur propane/butane.
- Point d’ébullition : 57 °C.
- Point d’éclair : < 0 °C (coupe fermée).
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Limite inférieure d’explosion : 1,1 vol %.
- Limite supérieure d’explosion : 7,4 vol %.
- Viscosité, cinématique : < 10 mm²/s à 40 °C.
- Viscosité, dynamique : < 7 mPa·s à 40 °C.
- Masse volumique : 0,7 g/cm³ à 20 °C.
- Densité relative : 0,7 à 20 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Teneur en COV : 545 g/l.
- Plage de température : -40 °C à +200 °C.
- Température de stabilité à long terme : 150 °C
- Température maximale de stockage : 50 °C.
Normes :
- NSF H1 (126501) : l’enregistrement H1 (126501) indique une aptitude aux contacts accidentels avec les aliments, dans le cadre d’applications de transformation alimentaire.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et règlement (UE) 2020/878 : la fiche de données de sécurité est établie selon ces exigences, qui encadrent l’information sur les substances et mélanges.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : la classification et l’étiquetage des dangers y sont définis pour les aérosols et mélanges chimiques.
Points forts
- Limite les grincements et les bruits sur des pièces non métalliques, grâce au film silicone.
- Facilite la lubrification des assemblages multi-matériaux, via une faible tension superficielle et une bonne pénétration.
- Contribue à l’imperméabilisation et à la protection de surfaces variées, avec un film incolore non tachant.
- Permet un usage en transformation alimentaire.
- Facilite la lubrification des assemblages multi-matériaux, via une faible tension superficielle et une bonne pénétration.
- Contribue à l’imperméabilisation et à la protection de surfaces variées, avec un film incolore non tachant.
- Permet un usage en transformation alimentaire.
Applications
Le lubrifiant silicone CRC s’emploie sur des pièces et équipements intégrant du métal, du plastique, du caoutchouc, du nylon ou du bois, ainsi que sur des entraînements en plastique. Les contextes courants incluent la maintenance de mécanismes (outils, palans, vérins, verrous, loquets, interrupteurs et commandes, glissières, ressorts, poulies) et la réduction des frottements sur des assemblages non métalliques. En production, l’usage comme agent de démoulage s’inscrit dans des opérations de moulage de pièces en plastique ou caoutchouc. Il peut également être utilisé dans l'industrie agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Poids | 414 g |
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 17,84 €
11,99 € HT
/ unité
14,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
