Lubrifiant Spartex 897514, Contenance: 20000 ml

Huile pour engrenages industriels, ISO220

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :897514
Rubix :Z600-6215374
EAN :3660338498510
HUILE TRANMISSION INDUSTRIELLE ISO 220 - 20 LITRES

Résumé technique

Contenance20000 ml

Documents

Détails articles : HUILE TRANMISSION INDUSTRIELLE ISO 220 - 20 LITRES


Convient à l'utilisation dans divers types d'engrenages industriels fermés fonctionnant dans des conditions normales à lourdes, contenant des additifs extrême pression, anti-usure, antioxydant, antirouille et anti-mousse. Recommandée pour les systèmes de lubrification par circulation ou par barbotage des engrenages soumis à de lourdes charges et fonctionnant à une température d'huile de 110°C, ainsi que pour les applications non liées aux engrenages et fonctionnant à faible vitesse.
DIN 51517 Partie III, ISO 12925-1 CKC/CKD, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.101, Fives Cincinnati Machine Gear, GM LS 2 EP Gear Oil, U.S. Steel 224

Points forts

- Bonne protection contre les pressions extrêmes et l'usure pour maintenir la fiabilité de l'équipement - Bonne stabilité thermique et à l'oxydation pour maintenir les niveaux de performance - Bonne résistance à la formation de boues pour maintenir la propreté du système d'engrenage - Bonne séparabilité de l'eau, protection contre la rouille et la corrosion pour maintenir la durée de vie de l'équipement - Compatibilité avec les métaux, les joints et les élastomères largement utilisés dans les systèmes d'engrenage

Applications

Engrenages industriels fermés fonctionnant dans des conditions normales ou difficiles

Informations techniques


Attributs
Contenance20000 ml
95,72 € HT
/ unité
114,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h