Lubrifiant Jelt 005258, Contenance: 650 ml
Dégrippant DegripLub Bio en aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :005258
Rubix :1066-7256448
EAN :3429970052586

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT, LUBRIFIANT MULTIFONCTIONS BIODEGRADABLE
Dégrippant lubrifiant biodégradable.
Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion. - Excellente résistance à l'oxydation. - Compatible avec tous les métaux même à haute température. - Fabriqué en France.
Facilite le démontage de toutes pièces oxydées et corrodées. - Permet de lubrifier et entretenir tout assemblage. - Particulièrement adapté aux chaines, convoyeurs, guides,… soumis aux agressions extérieures.
Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion. - Excellente résistance à l'oxydation. - Compatible avec tous les métaux même à haute température. - Fabriqué en France.
Facilite le démontage de toutes pièces oxydées et corrodées. - Permet de lubrifier et entretenir tout assemblage. - Particulièrement adapté aux chaines, convoyeurs, guides,… soumis aux agressions extérieures.
Points forts
Les solutions Bio+ de Jelt : Gamme 100% naturelle et biodégradable à base d'huiles végétales.
Huile base végétale, totalement biodégradable. - Complètement exempte de dérivés chlorés, soufrés, phosphorés, de silicone et d'huile minérale. - Garanti sans COV. - Non toxique, non nocif, non irritant et sans solvants. Ininflammable.
Huile base végétale, totalement biodégradable. - Complètement exempte de dérivés chlorés, soufrés, phosphorés, de silicone et d'huile minérale. - Garanti sans COV. - Non toxique, non nocif, non irritant et sans solvants. Ininflammable.
Applications
Dégrippant Lubrifiant Multifonctions de qualité alimentaire. Enregistré NSF H1. Huile totalement biodégradable selon la NFT 60-198
Complètement exempt de dérivés chlorés, soufrés, phosphorés. Sans silicone et sans huile minérale. Garanti sans COV, non toxique, non nocif, non irritant.
Aérosol utilisable en toutes positions.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 140 °C |
| Point d’éclair | aucun(e) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,45 € HT
/ unité
18,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
